zł38.84
Bez podatku VAT
zł47.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CCGT/CCMT
Gatunki płytek
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.
AL - Stworzony do pracy z aluminium.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 9mm |
EAN | 5036140039285 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | P |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | PM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Cermet |
Nr części MFR | 1-03-014558 |
Oznaczenie ISO | CCMT 09T304-PM |
Producent | QX500 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 09T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | CCMT |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Zastosowanie materiału | Stal |