zł54.24
Bez podatku VAT
zł66.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
l Zoptymalizowana geometria krawędzi i promienia ostrza. l Lepsza jakość powierzchni. l Lepsza kontrola wiórów. l "G" Tolerancja dla wysokiej powtarzalności. l Pierwszy wybór do obróbki czystego aluminium. l 30% dłuższa żywotność w porównaniu do gatunków płytek niepowlekanych.powtarzalności operacji skrawania. Gatunek ISO N05-N15 PVD Pokrywany. Węglik droboziarnisty do obróbki aluminium i stopów aluminium, 30% większa trwałość narzędzia w porównaniu z gatunkami niepowlekanymi. Gładka powłoka i wypolerowana powierzchnia zapewnia lepsz... kontrolę wiórów. Geometria ALC Do wykańczania i pół wykończenia aluminium i stopów aluminium. Unikalna konstrukcja łamacza wióra zapewnia ostr... krawędź tn...c... i pozytywny k...t natarcia. Specjalne przygotowanie krawędzi i wykończenie powierzchni zapewnia lepsz... jakość powierzchni i większ... kontrolę wióra, powoduje zmniejszenie tarcia i wibracji. Tolerancja "G" jest dla dla większej powtarzalności operacji skrawania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.7mm |
EAN | 5036140253759 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | N |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | N |
Kształt | Kwadrat |
Łamacz wiórów | ALC |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | SCGX120408-LC YBG101 |
Oznaczenie ISO | SCGX 120408-ALC |
Producent | K10C |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 120408 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | SCGX |
Wycięcie ISO | N05 to N15 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy aluminium |