noscriptUnibor Frez Wieloczepowy, Krótka Seria, Średnica Cięcia 29 mm x Głębokość Cięcia 30 mm, HSS M2 29S | Cromwell Tools

Unibor

Frez Wieloczepowy, Krótka Seria, Średnica Cięcia 29 mm x Głębokość Cięcia 30 mm, HSS M2

SKU:

UBR2681029S

MPN:

29S

zł150.92

Bez podatku VAT

zł185.63

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    • Wykonanie z wytrzymałego materiału HSS M2, aby przedłużyć okres użytkowania i zapewnić możliwość cięcia różnych materiałów
    • Standardowy chwyt Weldon 3/4" umożliwia stosowanie frezów z różnymi wiertłami
    • Posiadają unikalną geometrię Unibor zapewniającą optymalną trwałość narzędzia i prędkość skrawania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przecinarka wielozębowa - krótka seria

    Brand

    Unibor

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    30mm

    Materiał frezu

    Stal szybkotnąca M2

    Nr części MFR

    29S

    Średnica cięcia

    29mm

    Średnica trzpienia

    3/4 cala

    Typ trzpienia

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614