noscriptKennedy-Pro 200mm SPARK RESISTANT EXTENSION1/2 SQ. DR. Al-Br 122-1010 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

200mm SPARK RESISTANT EXTENSION1/2 SQ. DR. Al-Br

SKU:

KEN5757050K

MPN:

122-1010

zł350.08

Bez podatku VAT

zł430.60

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Bezpieczne przedłużki
    Posiadają kulkę dystansową.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140408999

    ECLASS Code

    21040211

    Liczba rusztów

    1

    Rodzaj produktu

    Nieiskrzący pasek przedłużający

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    UNSPSC Code

    27111700