zł118.51
Bez podatku VAT
zł145.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wersja standardowa
Siła uderzenia i głębokość zagłębienia są regulowane poprzez użycie ruchomego pierścienia. Dostarcza uderzenie pomiędzy 2.25 a 13.5kg (5 do 30lb).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Punktak |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 120mm |
EAN | 5036140111158 |
ECLASS Code | 21040706 |
Funkcje specjalne | Automatyczny |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | gładzik |
Materiał końcówki | Chrom wanad Stal |
Średnica punktu | 1.2mm |
UNSPSC Code | 27111505 |
Waga uderzenia | 2.25 do 13.5kg |