Kennedy

WYBIJAK TULEJOWY STANDARDOWY 4mm

SKU:

KEN5182414K

zł16.53

Bez podatku VAT

zł20.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Chrom wanad Stal

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140111509

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    Kwadrat

    Materiał końcówki

    Chrom wanad Stal

    Średnica punktu

    4mm

    UNSPSC Code

    27111505