noscriptKennedy PRZECINAK I LOM DO SPAWOWPUNKTOWYCH | Cromwell Tools

Kennedy

PRZECINAK I LOM DO SPAWOWPUNKTOWYCH

SKU:

KEN5051200K

zł52.53

Bez podatku VAT

zł64.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wygięty pod kątem prostym przecinak do spoin i łom typu L został specjalnie zaprojektowany przez Kennedy Tools do rozdzielania trudno dostępnych spawów punktowych i połączonych paneli, jak również do wielu tradycyjnych zastosowań, w których wykorzystywane są łomy i łyżki do podważania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Bar wyburzeniowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    EAN

    5036140109667

    ECLASS Code

    21040605

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal

    UNSPSC Code

    27111901