noscriptKennedy BIT 6-KATNY TORX TX50 1/4" . | Cromwell Tools

Kennedy

BIT 6-KATNY TORX TX50 1/4"

SKU:

KEN5733920K

MPN:

.

zł4.48

Bez podatku VAT

zł5.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie końcówki wkrętaków Kennedy mają twardość 58 - 62HRC. Wysokostopowa stal chromowo-molibdenowa do użytku z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    25mm

    Do użytku z

    Narzędzia ręczne i elektryczne

    EAN

    5036140298408

    ECLASS Code

    21040404

    Materiał bitowy

    Stal chromowo-molibdenowa

    Rozmiar końcówki

    TX50

    Rozmiar trzpienia

    1/4 cala Sześciokątna

    Typ bitów

    Klucz Torx

    UNSPSC Code

    27112814

    Zastosowanie

    Branża budowlana Mechanik