KennedyPro

MLOT KOWALSKI NIEISKRZACY8KG

SKU:

KEN5753300K

zł3174.64

Bez podatku VAT

zł3904.81

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Młot kowalski
    Młotek nieiskrzący na drewnianej rąkojeści.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Młotek

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    900mm

    EAN

    5036140125049

    ECLASS Code

    21040901

    Funkcje specjalne

    N/ A

    Liczba rusztów

    1

    Materiał nasady

    Brąz aluminiowy

    Materiał twarzy

    Brąz aluminiowy

    Materiał wału

    Drewno

    Standardy spełnione

    N/ A

    UNSPSC Code

    27111602

    Waga nasady

    8000g