noscriptKennedy KSZTALTOWE NOZYCE DO BLACH 10" PRAWE | Cromwell Tools

Kennedy

KSZTALTOWE NOZYCE DO BLACH 10" PRAWE

SKU:

KEN5912170K

zł102.80

Bez podatku VAT

zł126.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali kutej, chromowo-wanadowej, utwardzonej do 54 - 58 HRC. Ostrza precyzyjnie szlifowane. Podwójny środek oparcia rękojeści zwiększa siłę nacisku użytkownika, co czyni cięcie łatwiejszym. Mechanizm sprężynowy ułatwia cięcie jedną ręką. Nasadki uchwyty posiadają ochronne wypusty dla maksimum bezpieczeństwa. Klamra zapewnia zamknięcie ostrzy kiedy nie są używane. Zalecane do lekkich miękkich stali i materiałów nieżelaznych. Można ciąć blachę walcowaną stalową o grubości do 1.2mm.


    Tną na prawo/lewo.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Chrom wanad

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Narzędzia do cięcia Aviation Snips

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5036140071438

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    Materiały nieżelazne Stal miękka Stal walcowana na zimno

    Kształt uchwytu

    Offset

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    1.22mm

    Rodzaj cięcia

    Prawe

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519

    W zestawie:

    Blokada kciuka Osłony antypoślizgowe