noscriptKennedy Nożyce do cięcia prosto lotnicze 10" | Cromwell Tools

Kennedy

Nożyce do cięcia prosto lotnicze 10"

SKU:

KEN5912180K

zł102.80

Bez podatku VAT

zł126.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali kutej, chromowo-wanadowej, utwardzonej do 54 - 58 HRC. Ostrza precyzyjnie szlifowane. Podwójny środek oparcia rękojeści zwiększa siłę nacisku użytkownika, co czyni cięcie łatwiejszym. Mechanizm sprężynowy ułatwia cięcie jedną ręką. Nasadki posiadają ochronne wypusty dla maksimum bezpieczeństwa. Klamra zapewnia zamknięcie ostrzy kiedy nie są używane. Zalecane do lekkich stali i materiałów nieżelaznych. Można ciąć blachę walcowaną stalową o grubości do 1.2mm. Tną na prawo/lewo i prosto.


    Ostrza proste (Straight)
    Cięcie uniwersalne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Chrom wanad

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Narzędzia do cięcia Aviation Snips

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5036140071445

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    Materiały nieżelazne Stal miękka Stal walcowana na zimno

    Kształt uchwytu

    Prosto

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    1.22mm

    Rodzaj cięcia

    Prosto

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519

    W zestawie:

    Blokada kciuka Osłony antypoślizgowe Zatrzask ochronny