zł326.63
Bez podatku VAT
zł401.75
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z kutej, utwardzonej stali chromowo-wanadowej. Do cięcia przekrojów
okrągłych i płaskich ze stali. Szczęki z utwardzonej stali węglowej w nożycach o
wymiarach: 460, 600mm. Nożyce o wymiarach 760, 900, mają szczęki do cięcia centralnego. Rękojeści wykonanez rurek z nasadkami z plastiku. Zgodne z: DIN 2076.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Obcinak do śrub o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 900mm |
EAN | 5036140248144 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Kuta matrycowo, hartowana stal węglowa |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Non Sparking | No |
Rodzaj cięcia | Wycięcie środkowe |
Standardy spełnione | DIN 2076 |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 14 mm (5/8 cala) @ 735 N/mm2 (45 ton na cal kwadratowy) 9mm (3/8") @ 1570N/mm2 (100tons/in2) |