zł83.49
Bez podatku VAT
zł102.69
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z kutej utwardzonej stali, z mechanizmem sprężynowym, do jednoręcznej obsługi. Nasadki plastikowe antyślizgowe. Do materiałów lekko ciągliwych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Obcinak do śrub o niskiej wytrzymałości na rozciąganie |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 205mm |
EAN | 5036140030312 |
ECLASS Code | 21040302 |
Materiał szczęki | Stal kuta matrycowo |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj cięcia | Cięcie maszynką |
UNSPSC Code | 27111512 |
Wydajność cięcia | 3mm (1/8 cala) @ 735N/mm2 (45 ton na cal2) |