noscriptYamoto 185mm NOŻYCE DO PRZECINANIA . | Cromwell Tools

Yamoto

185mm NOŻYCE DO PRZECINANIA

SKU:

YMT5584355K

MPN:

.

zł47.74

Bez podatku VAT

zł58.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości stal chromowowanadowa, chemicznie czerniona. Zaprojektowane by dać dodatkową siłę i pozwolić na cięcie nawet barzo twardych przewodów bez uszkodzenia ostrza - urządzenie o przedłużonej żywotności. Posiada anty-poślizgowe chwyty.


    PODWÓJNY MATERIAŁ NA UCHWYCIE


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Nożyczki boczne

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    185mm

    Długość szczęki

    27mm

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Maksymalna wydajność cięcia

    1.6mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    THYMT5584355K

    Standardy spełnione

    DIN

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Waga

    267.5g

    Warranty

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana