noscriptKennedy Nożyce do gałęzi 4.5 lb z trzonkiem z hikory | Cromwell Tools

Kennedy

Nożyce do gałęzi 4.5 lb z trzonkiem z hikory

SKU:

KEN5334300K

zł24.88

Bez podatku VAT

zł30.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Użyteczne do emulsji i malowania muru na nierównej powierzchni. Używane też z farbami winylowymi zewnętrznymi na szorstkich powierzchniach jak stiuk, cement, cegły, kamienie, powierzchnie z wzorami. Pasują do uchwytów KENNEDY typu ptasiej klatki o szerokości 230mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość rolki

    9.0in.

    EAN

    5036140045828

    ECLASS Code

    21049115

    Liczba rusztów

    1

    Materiał rękawa

    Shepsil

    Odpowiednie rodzaje farb

    Wszystko

    Powierzchnie

    Szorstki

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Długi

    Średnica rdzenia rolki

    5.9mm

    UNSPSC Code

    31211906