noscriptKennedy-Pro SZCZYPCE IZOLOWANE PROSTE | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

SZCZYPCE IZOLOWANE PROSTE

SKU:

KEN5341120K

zł117.57

Bez podatku VAT

zł144.61

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Rodzaj prostych / zagiętych pincet z ząbkowanymi powierzchniami chwytaków. Jakość narzędzia została przetestowana przy napięciu 1000 wolt prądu zmiennego. Spełniają wymagania normy EN 60900. Długość całkowita: 145 mm. Długość ostrza: 15 mm.


    Proste końcówki - KEN-534-1120K
    Zagięte końcówki - KEN-534-1140K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stainless Steel

    • Typ:

    Prosto

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    145mm

    EAN

    5036140114364

    ECLASS Code

    21040501

    ESD

    Yes

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Yes

    Materiał końcówki

    Stainless Steel

    UNSPSC Code

    27112105