Yamoto

No.2x300 CROSS PT TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5723580K

MPN:

.

zł15.67

Bez podatku VAT

zł19.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Krzyżakowe Ergonomiczne uchwyty, które s... z dwóch warstw-rodzajów materiału i maj... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    410mm

    EAN

    5036140254107

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701