KennedyPro

WKRETAK 'PRO-TORQ' SUPADRIV No.1x250mm

SKU:

KEN5725360K

zł31.20

Bez podatku VAT

zł38.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.


    Pozidriv/Supadriv
    Ten typ ma więcej wcięć aby pomóc w operacji wkręcania. Popularny typ w budownictwie i montażu konstrukcji drewnianych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    250mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    347mm

    EAN

    5036140121003

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PZ1

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO 8764

    Typ końcówki

    Pozi

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie