noscriptKennedy WKRETAK WARSZTATOWY PLASKI 4.8x100mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK WARSZTATOWY PLASKI 4.8x100mm

SKU:

KEN5725040K

zł15.93

Bez podatku VAT

zł19.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.


    płaski
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    189mm

    EAN

    5036140120792

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    5.5mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna