noscriptKennedy PRZECINAK I RYSIK 7" | Cromwell Tools

Kennedy

PRZECINAK I RYSIK 7"

SKU:

KEN5184360K

zł16.53

Bez podatku VAT

zł20.33

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Służy do zaznaczania linii na powierzchni metalu. Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali wysokiej jakości radełkowane chywty i precyzyjnie wycięty punkt dla dokładnego cechowania. Dostępne z dłutem, kieszonkowe, standardowa taśma mechanika, podwójne zakończenia, które są używane głównie w połączeniu z płaskimi przymiarami.


    Przecinak i rysik
    Rysik ze skrobakiem dla operatora obrabiarki. Podwójne zakończenie. Idealny do czyszczenia powierzchni przed wytyczaniem. Z przecinającym zakończeniem.
    Długość całkowita: 180mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rysik punktowy dłuta

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    180mm

    EAN

    5036140111974

    ECLASS Code

    21049090

    Funkcje specjalne

    Radełkowany korpus

    Materiał końcówki

    Stal

    UNSPSC Code

    27112303

    Wysuwanie

    Naprawiono