noscriptKennedy Nóż butowy 4" | Cromwell Tools

Kennedy

Nóż butowy 4"

SKU:

KEN5331000K

zł34.89

Bez podatku VAT

zł42.91

Z VAT

NA STANIE (6)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Ostrze w całej długości uchwytu
    Wysokowydajne ostrze i wysokiej jakości uchwyt. Nóż generalnego użytku do wielu różnych aplikacji.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Nóż do obuwia

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    210mm

    EAN

    5036140113886

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    25mm

    Typ punktu

    Punkt kliptu

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    100x25