noscriptKennedy Skrobak do szyb 170mm | Cromwell Tools

Kennedy

Skrobak do szyb 170mm

SKU:

KEN5331090K

zł9.48

Bez podatku VAT

zł11.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzie odporne na złamanie, polipropylenowy uchwyt. Dostarczane z utwardzonym ostrzem w wymienialnej plastikowej obudowie. Skuteczne do usuwania farby, kitu i innych
    zanieczyszczeń z szyb.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    60mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    • Typ:

    Skrobaczka do szyb

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    170mm

    EAN

    5036140113923

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    K2048

    Szerokość ostrza:

    20mm

    Typ punktu

    N/ A

    Typ Tang

    N/ A

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    60x20