noscriptSenator SKROBAK HAKOWY 8" | Cromwell Tools

Senator

SKROBAK HAKOWY 8"

SKU:

SEN5331900K

zł26.99

Bez podatku VAT

zł33.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ze stali węglowej, pokryte bezbarwnym lakierem ostrze z wysokiej jakości drewnianym uchwytem. Narzędzie generalnego użytku, często przydatne w domu. Używany do usuwania zaschniętej farby z miejsc ciężko dostępnych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    60mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Skrobak do farb

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140160682

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    45mm

    Typ punktu

    Punkt zaczepiony

    Typ Tang

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    60x45