noscriptKennedy-Pro Skrobak odporny na iskrzenie Al-Br, 75mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Skrobak odporny na iskrzenie Al-Br, 75mm

SKU:

KEN5752860K

zł328.13

Bez podatku VAT

zł403.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Szpachla
    Długość ostrza: 95mm (33/4”). Szerokość ostrza: 75mm (3”). Długość całkowita: 200mm (8”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    95mm

    • Materiał ostrza:

    Brąz aluminiowy

    • Typ:

    Nieiskrzący bezpieczny nóż

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    200mmmm

    EAN

    5036140298880

    ECLASS Code

    21040801

    Szerokość ostrza:

    75mm

    UNSPSC Code

    27112601