Kennedy

SKROBAK TROJKATNY 8"

SKU:

KEN5182480K

zł73.98

Bez podatku VAT

zł91.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.


    Trójkątny
    Użyteczny w warsztacie narzędziowym i lekkich prac inżynieryjnych. Używane na małych łożyskach i tulejach i w ciasnych kątach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrobak warsztatowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    205mm

    Całkowita głębokość

    60mm

    Całkowita szerokość

    15mm

    Długość trzonu

    60mm

    EAN

    5036140111639

    ECLASS Code

    21040801

    Kształt

    Trójfazowe źródło zasilania

    Kształt uchwytu

    Wyprofilowany

    UNSPSC Code

    27112009