Kennedy-Pro

3-DRAWER EXTRA HEAVY DUTYTOOLCHEST

SKU:

KEN5944825K

MPN:

TBT5203-X

zł1982.29

Bez podatku VAT

zł2438.22

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    • 3 szuflady i górna komora
    • Ładowność szuflady 20 kg
    • Duża górna komora na większe narzędzia
    • Sztywna konstrukcja z trwałą powłoką lakierowaną zapewnia długie użytkowanie szafki
    • W pełni zamykane szuflady dla zwiększonego bezpieczeństwa
    • Wygodne uchwyty ułatwiające transport
    • Spawana i nitowana stal o dużej grubości zapewnia wytrzymałość i sztywność
    • Podwójne ścianki boczne zwiększają wytrzymałość
    • Wykończenie epoksydową farbą proszkową zapewnia odporność na ścieranie i korozję
    • Zawias fortepianowy o pełnej szerokości zapewnia trwałą pokrywę górnej komory
    • Prowadnice szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania z łożyskami kulkowymi dla łatwego dostępu
    • W zestawie taca przenośna, wkładki do szuflad i mata do górnej komory
    • Skrzynia może być łączona z wózkami na kółkach, jeśli jest to wymagane dla maksymalnej przestrzeni przechowywania


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Profesjonalny - najwyższy zakres

    Bezpieczeństwo

    Centralny zamek bezpieczeństwa

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    684mm

    Całkowita szerokość

    445mm

    Całkowita wysokość

    585mm

    EAN

    5036140468757

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    20kg

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    130kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TBT5203-X

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    38kg

    Waga rolki

    60kg