noscriptKennedy-Pro 6 -DRAWER X/LARGE EXTRA DUTYTOOLCHEST TBTL5206-X | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

6 -DRAWER X/LARGE EXTRA DUTYTOOLCHEST

SKU:

KEN5944865K

MPN:

TBTL5206-X

zł3553.61

Bez podatku VAT

zł4370.94

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    • Duża górna komora na większe narzędzia
    • Ciężka konstrukcja stalowa zapewniająca sztywność i bezpieczeństwo
    • Wykończenie epoksydową farbą proszkową jest odporne na korozję i ścieranie
    • Pełne zamykanie szuflad dla bezpieczeństwa
    • Zawias fortepianowy o pełnej szerokości zapewnia wytrzymałość i zabezpiecza przed manipulacją
    • Prowadnice szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania z łożyskami kulkowymi dla łatwego dostępu
    • Tacka przenośna, wkładki do szuflad i mata górna utrzymują narzędzia na miejscu
    • Może być używana jako samodzielna jednostka lub w połączeniu z wózkiem na kółkach dla maksymalnej powierzchni przechowywania
    • Sztywne aluminiowe krawędzie uchwytów zapewniają trwały dostęp i długi okres użytkowania produktu


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Gama produktów przemysłowych

    Bezpieczeństwo

    Centralny zamek bezpieczeństwa

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    1051mm

    Całkowita szerokość

    445mm

    Całkowita wysokość

    584mm

    EAN

    5036140468818

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    Mały: 15kg

    Liczba szuflad

    6

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    135kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TBTL5206-X

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    63kg

    Waga rolki

    105kg