Senator

20M/66' FIBREGLASS MEASURING TAPE

SKU:

SEN5362440K

MPN:

.

zł76.23

Bez podatku VAT

zł93.76

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Solidna taśma o dużej wytrzymałości na rozci...ganie z włókna szklanego, która jest odporna zarówno na wodę jak i na korozję. Posiada łatw... do odczytania podwójn... skalę (metryczn... i calow...), wzmocnione zakończenia taśmy i zakończenie metalowym pazurem/ zaczepem. Taśma jest zawarta w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego ABS w uchwytem do nawijania taśmy i wygodn... r...czk....


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    20 m / 66 stóp

    • Materiał ostrza:

    Włókno szklane

    Brand

    Senator

    Dokładność pomiaru

    Klasa II

    EAN

    5036140244726

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Uchwyt do przewijania Zamykane

    Materiał ramy

    ABS

    Nr części MFR

    SFT020

    Powłoka

    PVC

    Rodzaj produktu

    Taśma geodezyjna

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    9.5mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Wodoodporny