noscriptSenator TORBA NA NARZĘDZIA Z MATERIAŁU PŁÓCIENNEGO 30" | Cromwell Tools

Senator

TORBA NA NARZĘDZIA Z MATERIAŁU PŁÓCIENNEGO 30"

SKU:

SEN5930600K

zł47.39

Bez podatku VAT

zł58.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie z wysokowydajnego, odpornego na wodę płótna. Uchwyty obejmują całość torby dając wysoką odporność, wysokowydajny zamek błyskawiczny.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Długość

    740mm

    EAN

    5036140161436

    ECLASS Code

    21100101

    Materiał produktu

    Płótno

    Nr części MFR

    BCTB-30

    Rodzaj produktu

    System swobodnej osłony ochronnej narzędzi.

    Szerokość

    180mm

    Typ zacisku

    Zamek błyskawiczny

    UNSPSC Code

    24111507

    Waga

    0.36kg

    Wysokość

    190mm