zł190.50
Bez podatku VAT
zł234.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140465282 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 14 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 11mm 13mm 14mm 15mm 16mm 6mm 8mm 9mm |
Standardy spełnione | DIN3113 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 6 - 19mm |