zł467.95
Bez podatku VAT
zł575.58
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Zestaw nasadek (KEN-582-8800K) Klucze nasadowe metryczne
Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Akcesoria: grzechotka, uchwyt do końcówek, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, uchwyt flexi-drive 145 mm, przejściówka uniwersalna, przedłużka 100 mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 19 |
Rodzaj produktu | Zestaw gniazd ćwierćcalowych Ken-Grip w wkładzie z pianki 1/3 dla skrzynek narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Flexi-drive 145mm Gniazda sześciokątne metryczne Ken-Grip®: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Grzechotka Mâner rotativ Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T |