zł367.54
Bez podatku VAT
zł452.07
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Zestaw pilników inżynieryjnych 250 mm/10" (KEN-030-9780K)
Ręczne, płaskie, okrągłe, półokrągłe.
Pilnik trójkątny z nacięciami z 3 stron 200mm/8" (KEN-030-4540K)
Karta pilnika (CTL-915-3780A)
Szczotka druciana 4-rzędowa (KEN-906-6400K)
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 7 |
Rodzaj produktu | Zestaw pilników inżynierskich w wkładzie z pianki 2/3 do skrzynki narzędziowej |
Typ zestawu | Zestaw pilników |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 200 mm / 8 cali Pilnik trójkątny z uchwytem (KEN0304540K) Szczotka druciana 4 rzędy (KEN9066400K) Wkładka piankowa do KEN5950035K (KEN9887586K) |