noscriptKennedy INSULATED VDE-SAFETY TOOLS SET1/2" WITH TORQUE WRENCH 18-PCS 5342255K | Cromwell Tools

Kennedy

INSULATED VDE-SAFETY TOOLS SET1/2" WITH TORQUE WRENCH 18-PCS

SKU:

KEN5342255K

MPN:

5342255K

zł6949.60

Bez podatku VAT

zł8548.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Wyłożenie walizki zabezpiecza narzędzia podczas przenoszenia
    • Rozmiar oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa nadrukowano na korpusie każdego narzędzia dla łatwej identyfikacji
    • Dwuwarstwowa izolacja zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
    Zawartość
    • 1 x rękojeść typu T 200 mm
    • 2 x przedłużka (125 mm, 250 mm)
    • 11 x klucz nasadowy (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3 x nasadka INHEX (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1 x 370 mm klucz dynamometryczny
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498426

    ECLASS Code

    21043090

    Liczba rusztów

    18

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Standardy spełnione

    IEC 60900

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ zestawu

    Zestaw narzędzi do nasadek i kluczy

    UNSPSC Code

    27113201

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane

    Zakres rozmiarów gniazda

    10mm - 32mm