zł3022.49
Bez podatku VAT
zł3717.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Starannie dobrany zestaw narzędzi
• Trwałe pudełko wspornikowe
• Szeroka gama narzędzi do wielu zastosowań
• Wydajny, dostępny układ
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 53 |
Nr części MFR | 5958511K |
Typ zestawu | Mechanika |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1/2 cala Uniwersalny przegub 250 mm Przedłużka 250 mm Przesuwana T-rączka Klucze nasadowe z przesunięciem 15 stopni 6-24mm Przedłużka 75 mm Skrzynka narzędziowa na wysięgniku 560mm Śrubokręt krzyżakowy Nr 2 x Krótki Śrubokręt Pro-Torq z kwadratowym ostrzem 150x6.5mm Śrubokręt Pro Torq z ostrzem płaskim 200x8.0 mm Śrubokręt Pro Torq z ostrzem równoległym 150x3.2 mm Śrubokręt Pro Torq z ostrzem równoległym 150x5.5 mm Zestaw kluczy sześciokątnych kulowych metrycznych 1.5-10mm |