noscriptKennedy-Pro ZESTAW NARZEDZIOWY (208 SZT) | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

ZESTAW NARZEDZIOWY (208 SZT)

SKU:

KEN5950550K

zł6682.74

Bez podatku VAT

zł8219.77

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia dostarczone w 3-szufladowym wózku narzędziowym i 3-szufladowej szafce - nadstawce narzędziowej. Wykonane z grubej tłoczonej blachy, zewnętrzne ścianki o podwójnej konstrukcji, łącza spawane. Malowane trudno ścieralną farbą epoksydową.
    Szuflady wysuwane w całości. Szuflady łatwo wysuwane na łożyskowanych szynach. Dolna szuflada wózka na podwójnych szynach. Mata gumowa na wierzchu wózka
    i wykładziny w szufladach. Centralny zamek. Wzmocnione kółka 125 x 50mm z 2 hamulcami. Dopuszczalne obciążenie 1 kółka 100 kg. Zaleca się równe rozłożenie obciążenia. Wymiary: 890 x 690 x 460mm.


    3 szufladowa szafka narzędziowa, nadstawka
    Wymiary górnej komory: 89 x 661 x 150mm.
    Wymiary szuflad: 1 szt. 51 x 591 x 282.5mm. 2 szt. 102 x 591 x 282.5mm.


    3 szufladowy wózek, wymiary wewnętrzne szuflad
    Wymiary:
    Wymiary dolnej szuflady: 610 x 432 x 356mm.
    Wymiary górnych szuflad: 3 szt. 591 x 410 x 102mm.


    Zawartość:
    • 2-sztukowy zestaw wierteł HSS 1-13mm x 0.5mm.
    • 6-sztukowy zestaw pilników ślusarskich 200/2mm.
    • 6 szt zestaw iglaków 160/2.
    • 25 arkuszy płótna ściernego 230 x 280mm.
    • Klucz nastawny CV 200mm.
    • Przecinak płaski 6x150mm.
    • Czarna taśma izolacyjna 19mm x 33 mtr PVC.
    • Szczelinomierz płytkowy, 18 płytek, długość 76mm.
    • Punktak 4.8mm chwyt kwadrat.
    • Przymiar kreskowy ze stali nierdzwnej 150mm.
    • Dwustronny rysik 178mm.
    • Lupa
    • Lusterko inspekcyjne 30mm, długość do 180mm.
    • 6-sztukowy zestaw przebijaków: 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4mm.
    • Kątownik 150mm BS939-B.
    • Pokrętła do gwintowników: 1.5 - 6.4 & 6.4 - 19mm.
    • Chwytak magnetyczny (do 550mm).
    • 29 sztukowy zestaw bitów i akcesorii.
    Wszystkie bity 6mm 6 - kątne x 25mm, klucz magnetyczny nasadowy, 6mm 6 - kątny adaptor, 6mm kwadratowy adaptor. Sześciokąt : 2, 3, 4, 5, 6, 7 I 8mm; płaskie: 3, 4, 5, 5.5, 6.5 i 8mm; 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 7/32" i 5/16"; Wkrętak: Nr 1, 2 i 3; Pozidriv®: Nr 1, 2 i 3.
    • Młotek z kulistym noskiem 450g, drewniany chwyt.
    • Przymiar zwijany stalowy, 3m.
    • Nóż z odłamywanymi ostrzami, 8 segmentów.
    • Nóż z chowanym ostrzem, 5 zapasowych ostrzy.
    • Ramka piłki Junior.
    • Rama piły profesjonalnej 300mm.
    • 6 x brzeszczoty do ww piły 300mm 18TPI.
    • 20 x brzeszcoty do ramki Junior.
    • 2 x nożyczki z plastikowymi rączkami.
    • Szczypce płaskie ostrza z bocznym przecinakiem 150mm.
    • Szczypce boczne 150mm.
    • Kombinerki z bocznym przecinakiem 150mm.
    • Szczypce zaciskowe, wygięta szczęka, 250mm.
    • 8-sztukowy zestaw wkrętaków PRO-TORQ.
    Zestaw wkrętaków: krzyżak: Nr 1 x 75, No.2 x 100; pozidriv®: Nr 2 x 100;
    rozszerzany: 6.3 krótki, 6.3 x 100, 8.0 x 200; płaski: 5.0 x 75, 5.0 x 150.
    • 14 sztukowy zestaw kluczy płasko-oczkowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm.
    • 25 sztukowy zestaw nasadek metrycznych, chwyt 1/2” kwadrat: 8-32mm.
    Klucze do świec M10-M14. Grzechotka, przetyczka, złączka, przedłużacze 75, 125 i 250mm.
    • 9-sztukowy zestaw kluczy sześciokątnych 1.5-10mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143784

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    208

    Nr części MFR

    AET200

    Rodzaj produktu

    Zestaw narzędzi praktykanta inżyniera

    Typ zestawu

    Inżynierowie

    UNSPSC Code

    27113201