zł266.21
Bez podatku VAT
zł327.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wkrętak udarowy przelotowy z ostrzami wykonanymi ze stali chromowo-wanadowej i główkami udarowymi, odpowiedni do uderzania młotkiem w celu uwalniania zatartych wkrętów. Końcówki wkrętaka zostały zahartowane na wskroś i namagnesowane. Końcówki sześciokątne.
Zestaw wkrętaków przelotwych: Dostarczany w pudełku.
Zawartość:
Krzyżakowy: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
Płaski: 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 250.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 200 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Poliwęglan |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 175 200 210 270mm |
EAN | 5036140042957 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 7 |
Rozmiar końcówki | 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.2 No.3 |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy |
Typ śrubokręta | Wkrętak Pound Thru |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |