noscriptSwissTech FREZ TRZPIEN HSS-Co 8%WELDON 3-ZEB DL 22.0 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIEN HSS-Co 8%WELDON 3-ZEB DL 22.0

SKU:

SWT1630722A

zł304.12

Bez podatku VAT

zł374.07

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Seria 07 - Seria długa Wymiary wg DIN 844
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    141mm

    Długość fletu

    75mm

    EAN

    5036140202764

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    7

    Średnica frezu

    22mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane