SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOW4-ZEB DLU 8.0mm Q-COAT

SKU:

SWT1656808A

zł271.47

Bez podatku VAT

zł333.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 68 - EMQ-4PL Węglik spiekany z powłoką Q - Seria długa Wymiary wg DIN 844
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. EMQ-4PS/L Węglik spiekany z powłoką Q


    Powłoka Q została opracowana, aby frezy monolityczne z węglika posiadały "właściwe ostrze" w wyjątkowo trudnych warunkach skrawania.


    Do materiałów o twardości do 66HRC.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Do obróbki maszynowej form i matryc.
    Większa wydajność.
    Niższe zużycie chłodziwa, mniejsze odpady.
    Dwa razy dłuższa żywotność freza.
    Obniżone koszty produkcji.


    Wielowarstwowa powłoka, która pozwala na większe szybkości i posuwy skrawania.


    Doskonała odporność na oksydowanie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.
    Twardość powierzchni: 3300HV.
    Współczynnik koegzystencji ze stalą 0.25.
    Grubość powłok 3 - 5µm.
    Maksymalna temperatura pracy 850°C.
    Możliwość ponownego powlekania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    25mm

    EAN

    5036140206953

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    68

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN