noscriptSherwood Nakrętka stożkowa o średnicy 20.50mm, kąt 90 stopni | Cromwell Tools

Sherwood

Nakrętka stożkowa o średnicy 20.50mm, kąt 90 stopni

SKU:

SHR0205200K

zł110.02

Bez podatku VAT

zł135.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    K...t 90° Wysokowydajne
    Wykonane ze stali kobaltowej HSS-E i przeznaczone do okrawania i pogłębiania w większości metali i w plastikach. Wykonane zgodnie z norm... BS328 : Part 5 : 1983.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    65mm

    EAN

    5036140162105

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    20.5mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny