noscriptSherwood Wiertło stożkowe 90 stopni o średnicy 12,40 mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertło stożkowe 90 stopni o średnicy 12,40 mm

SKU:

SHR0205100K

zł64.22

Bez podatku VAT

zł78.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    K...t 90° Wysokowydajne
    Wykonane ze stali kobaltowej HSS-E i przeznaczone do okrawania i pogłębiania w większości metali i w plastikach. Wykonane zgodnie z norm... BS328 : Part 5 : 1983.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    EAN

    5036140162082

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica cięcia

    12.4mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny