Indexa

GLOWICA FREZARSKA 63mm XP-45C

SKU:

IND1397400K

zł1155.64

Bez podatku VAT

zł1421.44

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Duży dodatni kąt natarcia, 45o kąt przystawienia głowicy frezarskiej zmniejszają siły skrawania i umożliwiają stosowanie dużego posuwu na obrabiarce o ograniczonej wydajności. Śruby z gniazdem typu Torx pozwalają na dobre odprowadzenie wiórów. Plazmowa jonowa powłoka daje dłuższą żywotność narzędzia i jego większą twardość to jest większą odporność na zużycie. Wewnętrzne chłodzenie jako standard.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo przez

    EAN

    5036140082823

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    6mm

    Kąt krawędzi tnącej

    45°

    Liczba wkładek

    5

    Maksymalna średnica cięcia

    63mm

    Nr części MFR

    849.063PIZ/C

    Oznaczenie ISO

    XP-45C

    Rozmiar wstaw

    1204

    Średnica otworu

    22mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    Frezarka

    Typ mocowania wkładki

    Przykręcane

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SEHT SEHW

    Wysokość

    50mm

    Zastosowanie frezowania

    Okładzina