noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY KAT 45 20.0mm Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY KAT 45 20.0mm Q-COAT

SKU:

SWT1657220A

zł1317.05

Bez podatku VAT

zł1619.97

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 72 Długości standardowe
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.
    EHQ-6*PR Węglik spiekany z powłoką Q
    *Liczba zależy od ilości zębów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    104mm

    Długość fletu

    38mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140207042

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    8mm

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN

    Zastosowanie frezowania

    Półwykańczanie Profilowanie Rowków