zł145.21
Bez podatku VAT
zł178.61
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skośna powierzchnia natarcia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140279803 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 20 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |