noscriptSherwood 5/8"x14 BSPF HSSGT SPIRAL FLUTE TAP | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"x14 BSPF HSSGT SPIRAL FLUTE TAP

SKU:

SHR0852050F

zł458.27

Bez podatku VAT

zł563.67

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Spiralne rowki
    IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140389472

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    14

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Wymiary standardowe

    ISO 529