noscriptSherwood GWINTOWNIK RECZNY HSS 2.0x0.40mm | Cromwell Tools

Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS 2.0x0.40mm

SKU:

SHR0850160E

zł77.41

Bez podatku VAT

zł95.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    41mm

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    5036140178816

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,4 mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica trzpienia

    2.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529