noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 3/4"x14 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 3/4"x14 bspf

SKU:

SHR0852060F

zł893.92

Bez podatku VAT

zł1099.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Spiralne rowki
    IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182684

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    16mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    14

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Wymiary standardowe

    ISO 529