noscriptSherwood Gwintownik spiralny HSSGT, 4.0x0.70mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik spiralny HSSGT, 4.0x0.70mm

SKU:

SHR0850280F

zł44.24

Bez podatku VAT

zł54.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowki spiralne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140179301

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529