Sherwood

No.10x32 unf HSSgt spiralpoint tap

SKU:

SHR0851090E

zł90.71

Bez podatku VAT

zł111.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skośna powierzchnia natarcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140279476

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    No.10

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    32

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo