noscriptSherwood No.8x32 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

No.8x32 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0850820E

zł63.59

Bez podatku VAT

zł78.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140278509

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    No.8

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    3.55mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    32

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529