SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M16x2 ZOLTY PASEK

SKU:

SWT1850039Y

zł158.11

Bez podatku VAT

zł194.48

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Skośna powierzchnia - HSS-EV Pasywowane
    Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B. (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6H.


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: 1.1 Stal tłoczona, miękka. 1.2 Stal do nawęglania, konstrukcyjna. 1.3 Stal konstrukcyjna, węglowa.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    27mm

    EAN

    5036140208353

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Brąz mosiądz Stal miękka